Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008823 WÄRMELEITPAD, 150MMX150MMX3MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3912366
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008823
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
wärmeleitpad 3mm
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 9 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: -
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Außenbreite: 150 mm
  • Dicke: 3 mm
  • Außenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitpads, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MP008823, 3912366, 391-2366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,22*
    € 122,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 102,33*
    € 121,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 96,06*
    € 114,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,44*
    € 101,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,16*
    € 89,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,97*
    € 80,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.