Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
Optokoppler
>
Artikel
BROADCOM HCPL-073A-500E OPTOKOPPLER, DARLINGTON, 3.75KV, SOIC-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-3912390
Hersteller:
Broadcom
Herst.-Nr.:
HCPL-073A-500E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Bauform - Optokoppler:
SOIC
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo:
-
Anzahl der Kanäle:
2 Kanäle
Produktpalette:
-
Isolationsspannung:
3.75 kV
Anzahl der Pins:
8 Pin(s)
CTR, min.:
800 %
Durchlassstrom If, max.:
20 mA
SVHC:
No SVHC (12-Jan-2017)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
Optokoppler
>
Optokoppler mit Darlington-Ausgang
Weitere Suchbegriffe:
Anzeigen
,
Darlington-Ausgang
,
Displays
,
Optoelektronik
,
BROADCOM
,
HCPL-073A-500E
,
3912390
,
391-2390
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,58*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen