Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008895 PINZETTE KUNSTSTOFF ESD-SICHER PC 121MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3919648
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008895
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Produktpalette: Multicomp Pro Plastic Tweezers
  • Pinzettentyp: Kunststoff, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • Gesamtlänge: 121 mm
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: Gebogen, rund
  • Pinzettenspitzenmaterial: PC (Polycarbonat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, pinzette gebogen spitz, kunststoff pinzetten, esd pinzette gebogen, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, MP008895, 3919648, 391-9648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,97*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.