Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C/CT-0810 STROMSENSOR, EINRAST, 80A, SPANNUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3919649
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C/CT-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor dc
stromsensor
stromsensor 80a
Produktpalette: C/CT Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: -
  • DC-Versorgungsspannung, max.: -
  • Strommessbereich DC: -
  • Ansprechzeit: -
  • Strommessbereich AC: 80A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Genauigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, KEMET, C/CT-0810, 3919649, 391-9649
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,39*
    € 32,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,27*
    € 32,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,32*
    € 21,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.