Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC SSD1A360M7RC3 HALBLEITERSCHÜTZ, 60A, 48-600V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3919706
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSD1A360M7RC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Laststrom: 60 A
  • Schaltmodus: Hart schaltend
  • Produktpalette: Harmony SSD Series
  • Betriebsspannung, min.: 48 VAC
  • Schützmontage: DIN-Schiene
  • Schützanschlüsse: Feder
  • Betriebsspannung, max.: 600 VAC
  • Regelspannung, min.: 90 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Regelspannung, max.: 280 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schneider electric halbleiterrelais, industrierelais, Halbleiterschütze, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, SSD1A360M7RC3, 3919706, 391-9706
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 68,56*
    € 79,51*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 68,39*
    € 79,62*
    Frei Haus
    ab € 70,38*
    € 81,98*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 69,00*
    € 82,45*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 128,33*
    € 142,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 142,40*
    € 169,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 141,25*
    € 168,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,58*
    € 164,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,00*
    € 163,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 128,33*
    € 152,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider
    SSDZLB
    ab € 13,04*
    Zubehör
    Schneider
    SSDZLN1
    ab € 15,18*
    Zubehör
    Schneider
    SSDZLN2
    ab € 16,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.