Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 207017-0016 STECKERGEHÄUSE, 16POS, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3922548
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207017-0016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
buchsengehäuse molex
Rastermaß: 4.2 mm
  • Zur Verwendung mit: Abgedichtete Kappe Mini-Fit Sigma 2070190016, TPA-Halterung 1727092008 &, Stiftkontakte 172765, 203070 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Sigma 207017 Series
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 207017-0016, 3922548, 392-2548
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1000
    1
    € 14,99*
    ab € 0,72*
    € 1,472*
    90
    Frei Haus
    ab € 1,21*
    € 1,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,472*
    € 1,75168
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.