Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADVANCED ENERGY LCM12K-SHF-S RACK FÜR EINSCHUBMODULE, 12KW, 250V, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3923699
Hersteller:
     ADVANCED ENERGY
Herst.-Nr.:
     LCM12K-SHF-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzschutz
Netzteile
Stromversorgung
ADVANCED ENERGY
Zur Verwendung mit: 4kW-Leistungsmodule LCM4000HV
  • Produktpalette: LCM12K Series
  • Art des Zubehörs: Rack für Einschubmodule zur Stromversorgung
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LCM12K-SHF-S, 3923699, 392-3699
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 630,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 704,73*
    € 838,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 689,73*
    € 820,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 674,68*
    € 802,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 658,62*
    € 783,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 630,51*
    € 750,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ADVANCED ENERGY
    LCM4000HV-T-S
    ab € 1.067,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.