Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASQ10627 MIKROSCHALTER SPDT-NC, 0.1A, 30VDC, 1.7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenscharnierhebel, 1,7 N, 0,1
Ultraminiatur-Schnappschalter, Ein-Aus, Litzen, Rollenscharnierhebel, 1,7 N, 0,1
Artikel-Nr.:
     139-3928695
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQ10627
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
panasonic microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Standard
  • Produktpalette: ASQ1 Series
  • Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Betätigungskraft, max.: 1.7 N
  • Schalteranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Mikroschalter-Betätiger: Blatthebel
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, mikroschalter 0,1a, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ASQ10627, 3928695, 392-8695
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,70*
    € 5,95*
    Lager 139
    1335
    1
    € 14,99*
    ab € 3,55*
    € 7,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.