Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SE02TLNFX-1D000-3 SD-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 2GB, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3928713
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SE02TLNFX-1D000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 2gb class 10
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: D330 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 2 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Flash-Speicherkarte: SD-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 2gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SE02TLNFX-1D000-3, 3928713, 392-8713
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,77*
    € 80,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,87*
    € 78,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,54*
    € 66,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,25*
    € 59,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,31*
    € 50,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,32*
    € 45,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.