Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP1038WA-1R5M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 1.5UH GESCH 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3928999
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP1038WA-1R5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Produktpalette: SRP1038WA Series
  • RMS-Strom Irms: 22 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1.5 µH
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 24 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0045 ohm
  • Produkthöhe: 3.8 mm
  • Produktlänge: 11 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP1038WA-1R5M, 3928999, 392-8999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,05*
    Lager 139
    469
    1
    € 14,99*
    ab € 0,677*
    € 1,489*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.