Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP1320T-46GE/OT ÜBERW.SCHALTUNG/DETEKTOR, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3929912
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1320T-46GE/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOT-23
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 4.6V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Schwellenspannung: 4.6 V
  • Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: 200 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,74*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,579*
    € 1,87901
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,459*
    € 1,73621
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,278*
    € 1,52082
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,93*
    € 1,1067
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.