Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MCC312-18IO1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 0.15A, 2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930080
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MCC312-18IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Y1
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.8 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 520 A
  • Betriebstemperatur, max.: 140 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.8 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 320 A
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Modul, Thyristormodul, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, MCC312-18IO1, 3930080, 393-0080
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    1
    Frei Haus
    ab € 147,70*
    € 198,94*
    3
    Frei Haus
    ab € 167,84*
    € 210,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 198,94*
    € 236,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,93*
    € 234,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 175,41*
    € 208,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,68*
    € 192,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,70*
    € 175,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.