Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AQ24-02HTG ESD-SCHUTZBAUSTEIN, AECQ101, 24V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930289
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQ24-02HTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: SPA AQxx-02HTG Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: 500 W
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, AQ24-02HTG, 3930289, 393-0289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,47*
    € 0,58*
    Lager 139
    2850
    1
    € 14,99*
    ab € 0,165*
    € 0,824*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,607*
    € 0,72233
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.