Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30KPA70CA TVS-DIODE BIDIREKTIONAL 70V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930364
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30KPA70CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 30 kW
  • Produktpalette: 30KPA Series
  • Sperrspannung: 70 V
  • Klemmspannung, max.: 109 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 78.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 78.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 30KPA70CA, 3930364, 393-0364
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 13,50*
    € 16,72*
    Lager 139
    340
    1
    € 14,99*
    ab € 11,83*
    € 17,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,16*
    € 20,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,75*
    € 18,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.