Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30KPA75A TVS-DIODE, UNIDIR, 75V, 30KW, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930365
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30KPA75A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 30 kW
  • Produktpalette: 30KPA Series
  • Sperrspannung: 75 V
  • Klemmspannung, max.: 119.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 83.8 V
  • Durchbruchspannung, max.: 92.18 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 30KPA75A, 3930365, 393-0365
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 17,49*
    € 21,77*
    Lager 139
    800
    1
    € 14,99*
    ab € 11,21*
    € 25,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,70*
    € 17,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,77*
    € 16,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,75*
    € 16,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.