Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30KPA90A TVS-DIODE UNIDIREKTIONAL 90V AXIAL BEDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930463
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30KPA90A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 30 kW
  • Produktpalette: 30KPA Series
  • Sperrspannung: 90 V
  • Klemmspannung, max.: 146.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 100.5 V
  • Durchbruchspannung, max.: 100.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, 30KPA90A, 3930463, 393-0463
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 17,91*
    € 22,31*
    Lager 139
    652
    1
    € 14,99*
    ab € 11,48*
    € 26,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,45*
    € 30,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,76*
    € 25,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.