Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE AQHV24-01LTG ESD-SCHUTZBAUSTEIN, AECQ101, 24V, SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930471
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     AQHV24-01LTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: SPA AQHVxx-01LTG Series
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 52 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: To Be Advised
  • Verlustleistung Pd: 250 W
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode littlefuse, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, AQHV24-01LTG, 3930471, 393-0471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,41*
    € 0,46*
    Lager 139
    253
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0885*
    € 0,6444*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6444*
    € 0,76684
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4539*
    € 0,54014
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2286*
    € 0,27203
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2055*
    € 0,24455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1723*
    € 0,20504
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1052*
    € 0,12519
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0885*
    € 0,10532
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,222* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.