Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED RFSMAAJA HF-STECKV. SMA-BUCHSE VERSCHR. 50OHM KAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3930785
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     RFSMAAJA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 26.5 GHz
  • Kontaktüberzug: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, RFSMAAJA, 3930785, 393-0785
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 12,97*
    € 19,08*
    Lager 139
    23
    1
    € 14,99*
    ab € 12,15*
    € 24,33*
    4
    Frei Haus
    ab € 18,68*
    € 25,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,33*
    € 28,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,16*
    € 28,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,88*
    € 18,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,15*
    € 14,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.