Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS TU.60.3H31 PEITSCHENANTENNE, 7.75-8.25GHZ, -0.97DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931445
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TU.60.3H31
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antennen
Audio
HF-Antennen
Video-Ausrüstung
Frequenz, max.: 8.25 GHz
  • Produktpalette: Produktreihe TU.60
  • Antenne: Peitschenantenne
  • Frequenz, min.: 7.75 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: N-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 50 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: -0.97 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TAOGLAS, TU.60.3H31, 3931445, 393-1445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,47*
    € 36,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,51*
    € 32,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,37*
    € 24,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.