Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL FMAMSDXX005WCSC3 KRAFTSENSOR, 0.51KG, 3.3V DC, SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931570
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FMAMSDXX005WCSC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensor
honeywell kraftsensor
kraftsensor
Produktpalette: Produktreihe MicroForce FMA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zellenausgang mV/V: -
  • Tragfähigkeit: 0.51 kg
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung: 3.3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, HONEYWELL, FMAMSDXX005WCSC3, 3931570, 393-1570
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,38*
    € 59,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,49*
    € 48,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,92*
    € 42,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,67*
    € 42,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,57*
    € 42,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.