Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL FMAMSDXX025WC2C3 KRAFTSENSOR, 2.55KG, 3.3V DC, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931576
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     FMAMSDXX025WC2C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensor
honeywell kraftsensor
kraftsensor
Produktpalette: Produktreihe MicroForce FMA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zellenausgang mV/V: -
  • Tragfähigkeit: 2.55 kg
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung: 3.3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kraftsensoren, Sensoren, Wägezellen, Wandler, HONEYWELL, FMAMSDXX025WC2C3, 3931576, 393-1576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,73*
    € 63,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,36*
    € 58,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,22*
    € 39,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,01*
    € 39,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,64*
    € 37,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,81*
    € 31,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.