Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP A3P125-TQG144 FPGA, 350MHZ, TQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931610
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     A3P125-TQG144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 1024 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.575 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: ProASIC3
  • RAM-Bits insgesamt: 36 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 1024
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktpalette: ProASIC3 A3P125
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 100 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 1024 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.425 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 130nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 100 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, A3P125-TQG144, 3931610, 393-1610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,20*
    € 26,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,29*
    € 25,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.