Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP A3P250-FGG144I FPGA, 350MHZ, FBGA-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931611
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     A3P250-FGG144I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 2048 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.575 V
  • FPGA: Flash-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: ProASIC3
  • RAM-Bits insgesamt: 36 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 2048
  • Bauform - Logikbaustein: FBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: ProASIC3 A3P250
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 97 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 2048 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: FBGA
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.425 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 130nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 350 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 97 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, A3P250-FGG144I, 3931611, 393-1611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,76*
    € 38,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,71*
    € 35,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,60*
    € 34,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,68*
    € 32,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,47*
    € 32,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 26,92*
    € 32,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.