Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA SG73P1EWTTP33R0F DICKSCH.WIDERSTAND 33R 1% 0.25W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931653
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     SG73P1EWTTP33R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: Produktreihe SG73P
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Überspannungsschutz
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 33 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, KOA, SG73P1EWTTP33R0F, 3931653, 393-1653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0263*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0949*
    € 0,11293
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0593*
    € 0,07057
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0457*
    € 0,05438
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0336*
    € 0,03998
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0314*
    € 0,03737
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0263*
    € 0,0313
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.