Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EYGR0918ZRX2 GRAPHITFOLIE, 180MM X 90MM X 0.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3931910
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGR0918ZRX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 200 W/m.K
  • Leitendes Material: Graphitfolie
  • Produktpalette: Produktreihe EYGR
  • Außenbreite: 90 mm
  • Dicke: 0.35 mm
  • Außenlänge: 180 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spannungsfestigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kühlung, Thermal-Interface-Materialien, Wärmeleitmaterialien, Wärmemanagement, PANASONIC, EYGR0918ZRX2, 3931910, 393-1910
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 30,30*
    € 35,52*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 23,66*
    € 41,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,38*
    € 49,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,82*
    € 43,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,62*
    € 38,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,79*
    € 31,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,66*
    € 28,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.