Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILITE INTERNATIONAL WCDBL WIRELESS-LADEGERÄT, USB-C, 3A, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932696
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     WCDBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation
Produktpalette: -
  • Eingangsstrom: 3 A
  • Ladestrom: 3 A
  • Ladegerät/Ladestation: USB Typ C
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung: -
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Eingangsanschluss: -
  • Ausgangsleistung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Akkus, Batterien, Drahtlose, induktive, Ladegeräte, UNILITE INTERNATIONAL, WCDBL, 3932696, 393-2696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,74*
    € 85,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 77,95*
    € 100,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,92*
    € 120,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 99,57*
    € 118,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,27*
    € 110,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,16*
    € 106,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,95*
    € 92,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.