| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3932717 Herst.-Nr.: SG-YFG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - Brillentyp: Schutzbrille Rahmenfarbe: Gelb Sicherheitseinstufung: EN170 UV Ausführung der Gläser: Anti-Beschlag, kratzfest SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Farbe der Gläser: Transparent RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, arbeitsschutzbrille, Arbeitsschutz, Augenschutz, Brillen, Kopfband, ohne, UNILITE INTERNATIONAL, SG-YFG, 3932717, 393-2717 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 20,29* | € 31,94* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,48* | € 33,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|