Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 74613, BLACK, 25M X 50MM GEWEBEKLEBEBAND, 50MM X 25M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3932729
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     74613, BLACK, 25M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50mmx25m
Banddicke, gesamt: 6.9mil (0.175mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 74613
  • Rollenlänge - metrisch: 25 m
  • Rollenlänge - imperial: 82 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Duct Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 74613, BLACK, 25M X 50MM, 3932729, 393-2729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.