Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC DD44S4R7000/AA HD-D-SUB-BUCHSE ABGEWINKELT, 44POS, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3933463
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     DD44S4R7000/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
POSITRONIC
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Panel-/Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: Produktreihe DD
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DD44S4R7000/AA, 3933463, 393-3463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 141,23*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 176,31*
    € 209,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 174,37*
    € 207,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,61*
    € 197,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 159,55*
    € 189,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 159,53*
    € 189,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 159,52*
    € 189,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,23*
    € 168,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.