Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC FC114N2 BUCHSENKONTAKT RUNDST, 16-14AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3933645
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     FC114N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Positronic FR, PLA, PLB, PLC, IP, MIP, MMIP, GFSH, DF, GMCT,VMCT Series Circular Connectors
  • Produktpalette: Produktreihe PCS
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, POSITRONIC, FC114N2, 3933645, 393-3645
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,99*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Positronic Industries
    FC114N2/AA
    ab € 1,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.