Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITRONIC RD25S00000/AA BUCHSENGEHÄUSE, D-SUB, 25POS, DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3933715
Hersteller:
     Positronic Industries
Herst.-Nr.:
     RD25S00000/AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Steckverbindertyp: D-Sub
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Zur Verwendung mit: Positronic RD Series Female Contacts
  • Produktpalette: Produktreihe RD
  • Steckverbindergehäusegröße: DB
  • Anzahl der Positionen: 25 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Gehäuse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, POSITRONIC, RD25S00000/AA, 3933715, 393-3715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,13*
    € 56,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,23*
    € 50,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,34*
    € 46,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,15*
    € 44,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,66*
    € 40,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 31,85*
    € 37,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,09*
    € 32,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.