Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO 136617 AUFBEWAHRUNGSBOX, 260MM X 621MM X 311MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934347
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136617
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Produktpalette: Produktreihe Compact 50
  • Außenhöhe: 260 mm
  • Außenbreite: 621 mm
  • Koffermaterial: PP (Polypropylen)
  • Außentiefe: 311 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (19)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,40*
    € 67,78*
    € 4,80*
    ab € 59,44*
    € 72,49*
    € 4,00*
    ab € 62,06*
    € 77,94*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 61,44*
    € 77,95*
    € 4,90*
    ab € 62,94*
    € 79,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,95*
    € 92,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 75,83*
    € 90,24
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 74,31*
    € 88,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,29*
    € 83,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,94*
    € 82,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.