Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHOMERICS 65-00-GEL75-0010 GEL, DOSIERBAR, 10CC, SPRITZE, SILIKON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934819
Hersteller:
     Chomerics
Herst.-Nr.:
     65-00-GEL75-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Wärmewiderstand: -
  • Wärmeleitfähigkeit: 7.5 W/m.K
  • Leitendes Material: Silikon
  • Produktpalette: Produktreihe THERM-A-GAP GEL 75
  • Außenbreite: -
  • Dicke: -
  • Außenlänge: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Spannungsfestigkeit: 8.7 kV/mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: CHOMERICS, 65-00-GEL75-0010, 3934819, 393-4819
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,34*
    € 83,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,22*
    € 82,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,64*
    € 79,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,56*
    € 70,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,49*
    € 64,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,76*
    € 60,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,63*
    € 55,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.