Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL VN02 016 0003 1 BUCHSENKONTAKT RUNDST, 26-20AWG, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3934907
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     VN02 016 0003 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Amphenol Ecomate Series Circular Housing Connectors
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 20 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, VN02 016 0003 1, 3934907, 393-4907
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,32*
    € 0,54*
    25
    € 8,95*
    ab € 0,3224*
    € 0,542*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,4085*
    € 0,953*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,24*
    € 1,15*
    Lager 139
    1372
    1
    € 14,99*
    ab € 1,96*
    € 3,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    FG-0300-146(1)
    ab € 56,28*
    Zubehör
    Amphenol
    TA 0100 146
    ab € 304,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.