Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK IFF08-050ND300X200 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 300MM L X 200MM B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935128
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     IFF08-050ND300X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Magnetisches Blech
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 200 mm
  • Produktpalette: Produktreihe IFF
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.05 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,82*
    € 21,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,58*
    € 20,92
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,65*
    € 16,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.