Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK IFL10M-200ND300X200 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 300MM L X 200MM B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935136
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     IFL10M-200ND300X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Magnetisches Blech
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 200 mm
  • Produktpalette: Produktreihe IFL
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,44*
    € 38,60
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 31,59*
    € 37,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,95*
    € 34,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.