Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK IFL16-050NB300X200 EMI-ABSCHIRMDICHTUNG, 300MM L X 200MM B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935143
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     IFL16-050NB300X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Grundbestandteil: Magnetisches Blech
  • Länge: 300 mm
  • Dämpfung: -
  • Breite: 200 mm
  • Produktpalette: Produktreihe IFL
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: 0.05 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.