Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RAC20E-24SK/277 AC/DC-NETZTEIL, 24V, 0.833A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935254
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RAC20E-24SK/277
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
platinen netzteil
Produktpalette: Produktreihe RAC20E-K/277
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 23 mm
  • Breite: 27.6 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 52.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 20 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 833 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RAC20E-24SK/277, 3935254, 393-5254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.