Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RACM1200-24SAV/ENC/PMB AC/DC-NETZTEIL, 24V, 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935257
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RACM1200-24SAV/ENC/PMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: Produktreihe RACM1200-V
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 1.2 kW
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 50 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RACM1200-24SAV/ENC/PMB, 3935257, 393-5257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 373,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 442,93*
    € 527,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 436,72*
    € 519,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 412,26*
    € 490,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 401,80*
    € 478,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 373,55*
    € 444,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RECOM POWER
    RAC-MB1
    ab € 2,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.