Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 8007-0610 STROMQUELLE, 120W, 230V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935363
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     8007-0610
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löttechnik
Stromversorgung
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Nennleistung: 120 W
  • Zur Verwendung mit: Pace ST 125 E Rework Station
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PACE, 8007-0610, 3935363, 393-5363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 828,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 961,59*
    € 1.144,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 938,17*
    € 1.116,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 878,67*
    € 1.045,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 861,71*
    € 1.025,43
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 828,61*
    € 986,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.