Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 10164491-001LF KONF. KABEL, CRIMP BUCHSE/BUCHSE, 200MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935479
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     10164491-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kabellänge - Imperial: 7.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 200 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Produktreihe Minitek
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Buchsenkontakt auf crimpbaren Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, 10164491-001LF, 3935479, 393-5479
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,60*
    € 0,87*
    Lager 139
    246
    1
    € 14,99*
    ab € 0,605*
    € 0,935*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,845*
    € 1,00555
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.