Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTA72ASS8G72LZ-2G6R2 RAM-SPEICHERMODUL, DDR4 LRDIMM, 64GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3935605
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTA72ASS8G72LZ-2G6R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Speicheranwendung: Server-LRDIMM
  • Modul-Formfaktor: DDR4 SDRAM LRDIMM, 288-polig
  • Speicherdichte: 64 GB
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Speicherkonfiguration: 8G x 72 Bit
  • Modulspeicher: PC4-2666
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Speichergeschwindigkeit: 1333 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram 64gb, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, RAM-Speichermodule, MICRON, MTA72ASS8G72LZ-2G6R2, 3935605, 393-5605
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 497,30*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 520,69*
    € 619,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 517,89*
    € 616,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 515,64*
    € 613,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 511,73*
    € 608,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 497,30*
    € 591,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.