Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1900, BLACK, 50M X 50MM GEWEBEKLEBEBAND, 50M X 50MM, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935666
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1900, BLACK, 50M X 50MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz
Banddicke, gesamt: 5.8mil (0.147mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 1900
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: Duct Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Klebstoff aus Synthesekautschuk
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband schwarz, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1900, BLACK, 50M X 50MM, 3935666, 393-5666
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,03*
    € 14,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.