Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 431, SILVER, 55M X 25MM KLEBEBAND, LEITFÄHIG, 55M X 25MM, SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935686
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     431, SILVER, 55M X 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 3.5mil (0.09mm)
  • Produktpalette: Produktreihe 431
  • Rollenlänge - metrisch: 55 m
  • Rollenlänge - imperial: 180.5 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Aluminiumfolie
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, abschirmband alu, alu klebeband, scotch abschirmband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 431, SILVER, 55M X 25MM, 3935686, 393-5686
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 34,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,15*
    € 57,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,68*
    € 51,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,92*
    € 48,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,85*
    € 41,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.