Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT-020F, CLEAR, 50M X 12MM KLEBEBAND DOPPELSEITIG 50M X 12MM TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935746
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT-020F, CLEAR, 50M X 12MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 8mil (0.2mm)
  • Produktpalette: Produktreihe GPT-020F
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164.1 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • Trägermaterial: PET (Polyester)
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband, Doppelseitige, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, GPT-020F, CLEAR, 50M X 12MM, 3935746, 393-5746
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.