Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910, CLEAR, 33M X 6MM KLEBEBAND DOPPELSEITIG 33M X 6MM TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935778
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910, CLEAR, 33M X 6MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 40mil (1mm)
  • Produktpalette: Produktreihe VHB 4910
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.24 Zoll
  • Trägermaterial: Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 6 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband transparent 6 mm, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 4910, CLEAR, 33M X 6MM, 3935778, 393-5778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,18*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,91*
    € 71,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,00*
    € 64,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,52*
    € 62,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,36*
    € 59,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,18*
    € 51,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.