Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4910, CLEAR, 33M X 25MM KLEBEBAND DOPPELSEITIG 33M X 25MM TRANSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935782
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910, CLEAR, 33M X 25MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 40mil (1mm)
  • Produktpalette: Produktreihe VHB 4910
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.98 Zoll
  • Trägermaterial: Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 25 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband transparent, schaumstoffband, beidseitiges klebeband transparent, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 4910, CLEAR, 33M X 25MM, 3935782, 393-5782
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 182,04*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 240,77*
    € 286,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 233,56*
    € 277,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,65*
    € 248,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 205,50*
    € 244,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,04*
    € 216,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.