Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952, BLACK, 3M X 19MM KLEBEBAND DOPPELSEITIG 3MX19MMX1,1MM SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935787
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952, BLACK, 3M X 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 45mil (1.143mm)
  • Produktpalette: Produktreihe VHB 5952
  • Rollenlänge - metrisch: 3 m
  • Rollenlänge - imperial: 9.8 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, 3m doppelseitiges klebeband schwarz, schaumstoffband 3m, schaumstoffband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5952, BLACK, 3M X 19MM, 3935787, 393-5787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.