Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 5952, BLACK, 33M X 12MM KLEBEBAND DOPPELSEITIG 33MX12MM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935789
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5952, BLACK, 33M X 12MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 45mil (1.143mm)
  • Produktpalette: Produktreihe VHB 5952
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • Trägermaterial: Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, schaumstoffband, doppelklebeband scotch, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 5952, BLACK, 33M X 12MM, 3935789, 393-5789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 143,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 189,64*
    € 225,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 185,08*
    € 220,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 165,52*
    € 196,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 161,80*
    € 192,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 143,39*
    € 170,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.