Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPH-060GF, GREY, 33M X 19MM KLEBEBAND DOPPELSEITIG 33M X 19MM, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3935797
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPH-060GF, GREY, 33M X 19MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Banddicke, gesamt: 23.6 mil (0.6mm)
  • Produktpalette: Produktreihe VHB GPH
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Trägermaterial: Schaumstoff
  • Bandbreite - Metrisch: 19 mm
  • Klebebandfarbe: Grau
  • SVHC: To Be Advised
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch doppelseitiges klebeband 19 mm x 33 m, schaumstoffband, scotch schaumstoffband, Doppelseitiges, Klebebänder, Schaumklebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, GPH-060GF, GREY, 33M X 19MM, 3935797, 393-5797
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,71*
    € 75,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,77*
    € 72,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,76*
    € 65,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,28*
    € 63,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,07*
    € 60,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,72*
    € 52,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.